QBrick - Innleggsfoam System One Organisator XL 3 lag - WKLPIAONEXLIIIPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 390 mm
Høyde - 320 mm
Dybde - 390 mm
Med bærehåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System One
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238255604
Elnummer
8815596
Leverandørens varenummer
WKLPIAONEXLIIIPG001
Typebeskrivelse
8815596
Bredde:
390 mm
Høyde:
320 mm
Dybde:
390 mm
Med bærehåndtak:
nei
Innleggsfoam System One Organisator XL 3 lag


