QBrick - Kasse System One Ultra HD - SKRQPBOX2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 387 mm
Høyde - 237 mm
Dybde - 359 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256557
Elnummer
8815584
Leverandørens varenummer
SKRQPBOX2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815584
Bredde:
387 mm
Høyde:
237 mm
Dybde:
359 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Stor kapasitet, Slitesterke konektorer, Forsterkede ribber, Justerbare skillevegger; Gjengede innsatser i størrelse M8 for å tillate personalisering av modulen