QBrick - Koffert System One 350 Vario Ultra HD - SKRQ350V2CCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 385 mm
Høyde - 301 mm
Dybde - 385 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256670
Elnummer
8815582
Leverandørens varenummer
SKRQ350V2CCZEPG001
Typebeskrivelse
8815582
Bredde:
385 mm
Høyde:
301 mm
Dybde:
385 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; 2 x justerbar skillevegg (1 x skillevegg, 1 x multiskillevegg), 2 x brett; Slitesterke låser, Solide håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse, Modulkonstruksjon, Forsterkede ribber, Stor kapasitet, Koblinger i dekselet for moduler fra QS PRO-linjen; forsterket konstruksjon; gjengede innlegg i størrelse M8 for å tilpasse modulen