QBrick - Koffert System One Organisato 2 XL Ultra HD - ORGQ2XLADCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 387 mm
Høyde - 172 mm
Dybde - 387 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257042
Elnummer
8815585
Leverandørens varenummer
ORGQ2XLADCZEPG001
Typebeskrivelse
8815585
Bredde:
387 mm
Høyde:
172 mm
Dybde:
387 mm
Med bærehåndtak:
Ja
QBRICK SYSTEM ONE Organizer 2XL RØD Ultra HD: Ultra HD-materiale; 4 x multifunksjonelle, høye beholdere (3 x justerbare skillevegger, innvendige mål - 313 x 113 x 136 mm), polykarbonatlokk, holdbare låser, solide håndtak, tetning på lokk, vann- og støvbeskyttelse, modulkonstruksjon, forsterket konstruksjon, polyamidkoblinger for mindre arrangørmodeller (M, M Plus og L) + QS ONE Connect Adaptere (2 stk.); stabil og sikker festing av arrangørene og verktøykassene i vertikal stilling (veggene på verkstedet, bussen) med en maksimal lastekapasitet på 15 kg eller i horisontal stilling (gulv/hylle på verksted, på varebilen) med en maksimal lastekapasitet på 50 kg


