QBrick - Koffert System One Organisato M Ultra HD - ORGQMCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 364 mm
Høyde - 77 mm
Dybde - 364 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256618
Elnummer
8815590
Leverandørens varenummer
ORGQMCZEPG001
Typebeskrivelse
8815590
Bredde:
364 mm
Høyde:
77 mm
Dybde:
364 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Multifunksjonelle beholdere x 5 (inkludert en lang beholder), polykarbonatlokk, holdbare låser, solide håndtak, forsegling på lokk, vann- og støvbeskyttelse, modulær konstruksjon, forsterkede ribber,


