QBrick - Koffert System Pro Organisato 300 Ultra HD - ORGQPRO300CZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
358 mmHøyde:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 358 mm
Høyde - 110 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System Pro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238256427
Elnummer
8815578
Leverandørens varenummer
ORGQPRO300CZEPG001
Typebeskrivelse
8815578
Bredde:
358 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
450 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Polykarbonatlokk, Slitesterke polyamidlåser, Solide håndtak, Forsegling på lokk, Vann- og støvbeskyttelse, Modulær konstruksjon, Forsterkede ribber, Tre beholdermodeller for organisering av små og langstrakte tilbehør - 10 dype beholdere, 2 ekstra rom.