QBrick - Opphengs Adaptere for System Organisator 4stk - Z257240PG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 200 mm
Med bærehåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257240
Elnummer
8815593
Leverandørens varenummer
Z257240PG001
Typebeskrivelse
8815593
Bredde:
200 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
200 mm
Med bærehåndtak:
nei
Qbrick System ONE Organizers Connect Adaptere er fire holdere (2 x venstre + 2 x høyre) som gjør at ONE-serien av organisatorer kan festes vertikalt til veggen av verksteder og varebiler med en maksimal lastekapasitet på 8 kg.


