QBrick - Skuffseksjon med 3 skuffer System Pro Ultra HD - SKRQPROD3ECZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
320 mmHøyde:
240 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 450 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System Pro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238257509
Elnummer
8815572
Leverandørens varenummer
SKRQPROD3ECZEPG001
Typebeskrivelse
8815572
Bredde:
320 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
450 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale; Polyamid doble koblinger for å koble sammen andre moduler i PRO-linjen (500, verktøykasse, teknikerkoffert, verktøykasse, organiser 100, 200 og 300, skuffer og transportplattform); Forsterket konstruksjon; Tre lave skuffer med beholdere og justerbare skillevegger ; Feste for oppheng på veggen; Automatisk skuffelåsesystem; Skuffesklier i metall; Etikettholder beskyttet av polykarbonathette


