QBrick - Transportplatform System One Ultra HD - SKRQTPCZEPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 510 mm
Høyde - 180 mm
Dybde - 510 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256564
Elnummer
8815580
Leverandørens varenummer
SKRQTPCZEPG001
Typebeskrivelse
8815580
Bredde:
510 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
510 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Ultra HD-materiale, Solide hjul med gummilag, Metallaksel, Stor kapasitet, Utmerket manøvrerbarhet, Svingbare metallhjul med bremser, Slitesterke kontakter,


