Utgått

QUICK INSTALL - QI 24V/50W DRIVER BAKKANT DIM - 6603900

QUICK INSTALL
KopierKopier
QUICK INSTALL - QI 24V/50W DRIVER BAKKANT DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - AC

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070938055239

Elnummer

6603900

Leverandørens varenummer

6603900

Typebeskrivelse

6603900

Spenningstype:

AC

Egnet for konstant spenning:

Ja

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Lampespenning:

24...24 V

Farge:

Hvit

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Lengde:

184 mm

Bredde:

61 mm

Høyde:

32 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Qi 24V/50W Driver, er en driver for blant annet Qi LED Strips og Qi LED-Bar som lar seg dimme med vanlig bakkant dimmer (Trailing Edge). Dette muligjør montering av LED Strips og LED-Bar på en allerede eksisterende bakkant dimmer, eller ved nyinstallasjon hvor kunde ønsker dimmeing av LED med vanlig dimmer.