QUICK INSTALL - Qi DL Eco Alu 827 LED 6W 420lm 70lm/W CRI/Ra>83 - 3234451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 6...6 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet til påbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070938053648
Elnummer
3234451
Leverandørens varenummer
3234451
Typebeskrivelse
3234451
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
Ja
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
14
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
110...110 mA
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
Andre
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
6 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysstyrke:
420 cd
Bredde:
97 mm
Høyde/dybde:
78 mm
Lengde:
123 mm
Ytre diameter:
88 mm
Innbyggingsbredde:
75 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
40,5 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lysutbytte:
420 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
En ny lavtbyggende og kassefri LED downlight som kan installeres direkte i isolasjonen uten kasse. Kvalitetsdownlight til god pris. 230V. Forventet levetid: 50.000 t. 2700K, varmhvitt lys. Den er i 6W og lysmengden er på 420 lm. Fargegjengivelse på Cri/Ra>83. Innfelt hullstørrelse er på 75mm. Dimmes med Qi Dimmer, Elko GLE f.eks.