Quint - AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 2320225 - 2320225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 18...30 V
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Reaktiv utgangseffekt - 10 VA
Overgangstid maks belastning - 10800 min
SNMP - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356554206
Elnummer
6615002
Leverandørens varenummer
2320225
Typebeskrivelse
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Primærspenningsområde:
18...30 V
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Reaktiv utgangseffekt:
10 VA
Overgangstid maks belastning:
10800 min
SNMP:
Ja
Spenningstype:
DC
Høyde:
130 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
98 %
Totaleffektivitet:
98 %
Effektivitet I Eko-modus:
99,9 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1