Quint - ENERGIAKKUMULATOR QUINT-BAT/24DC/12AH 2866365 - 2866365

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Blokk

  • Nominell spenning - 24 V

  • Kapasitet - 12000 mAh

  • Andre betegnelser - Andre

  • Antall celler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918959760

Elnummer

6613068

Leverandørens varenummer

2866365

Typebeskrivelse

UPS OFFLINE

Størrelsesbetegnelse:

Blokk

Nominell spenning:

24 V

Kapasitet:

12000 mAh

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

110 mm

Høyde inkl. poler:

156 mm

Bredde:

231 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

40...40 °C

Egnet for hurtiglading:

Ja

Vekt:

9000 g

BATTERI 12AH