Quint - QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 18...28 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356524902
Elnummer
4502744
Leverandørens varenummer
2320173
Typebeskrivelse
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
18...28 V
Med LED-visning:
Ja
Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkningsfunksjoner, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 2 x 10 A eller 1 x 20 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30