Quint - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Med LED-visning - Ja
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356524919
Elnummer
4502745
Leverandørens varenummer
2320186
Typebeskrivelse
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
Funksjon:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkingsfunksjoner, inngang 24 V DC / 2 x 20 A, utgang 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30