Quint - QUINT-PS/3AC/24DC/10 3-fas strømforsyning 24VDC/10A - 2866705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 15 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152891
Elnummer
6613023
Leverandørens varenummer
2866705
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...29,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
15 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...500 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
450...800 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
18...18 V
Maks utgangsstrøm 2:
15 A
Maks utgangsstrøm 3:
60 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
400...575 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
411 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3,3
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20