Quint - QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 STRØMFORSYN. 3-FASE 24VDC 20A - 2938727

KopierKopier
Quint - QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 STRØMFORSYN. 3-FASE 24VDC 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 22,5...28,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 27 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 320...575 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 450...800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918899547

Elnummer

6613017

Leverandørens varenummer

2938727

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

22,5...28,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

27 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

320...575 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

450...800 V

Andre utgangsspenning:

22,5...22,5 V

Maks utgangsstrøm 2:

27 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

320...575 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

526 VA

Utgangseffekt:

480 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8,9

Innbyggingsbredde:

160 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

164 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYN. 3-FASE 24VDC 20A