Raaco - Bilinnredning ES 3 komplett - 186117

KopierKopier
Raaco - Bilinnredning ES 3 komplett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Antall hyller - 4

  • Antall skuffer - 0

  • Bredde - 1515 mm

  • Dybde - 380 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439186117

Elnummer

8812283

Leverandørens varenummer

186117

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Materiale:

Aluminium

Antall hyller:

4

Antall skuffer:

0

Bredde:

1515 mm

Dybde:

380 mm

Med bakvegg:

nei

Låsbar:

nei

Høyde:

1169 mm