Raaco - Bilinnredning S 213 komplett - 189347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 3
Antall skuffer - 0
Bredde - 930 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439189347
Elnummer
8812216
Leverandørens varenummer
189347
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
3
Antall skuffer:
0
Bredde:
930 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
992 mm
Prisgunstig og enkel bilinnredningsmodul som kan bygges ut med flere hyller, skuffer etc. Det er enkelt, lav vekt, sparer tid, rimelig og byr på mange smarte løsniger. LXBXH: 93x38x117 cm
Prinsippet for å lage egen komplett modul-minimumsløsning er som følger:
2 gavler (ulike høyder)
1 bunnvinkel (5 ulike lengder)
x antall hyller (5 ulike lengder)
1 monteringssett
Leverer løsninger til de fleste bilmerker
Prinsippet for å lage egen komplett modul-minimumsløsning er som følger:
2 gavler (ulike høyder)
1 bunnvinkel (5 ulike lengder)
x antall hyller (5 ulike lengder)
1 monteringssett
Leverer løsninger til de fleste bilmerker


