Raaco - Bilinnredning S 217 Boxxser reol kpl - 189378

KopierKopier
Raaco - Bilinnredning S 217 Boxxser reol kpl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Antall hyller - 1

  • Antall skuffer - 0

  • Bredde - 486 mm

  • Dybde - 380 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439189378

Elnummer

8812218

Leverandørens varenummer

189378

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Materiale:

Aluminium

Antall hyller:

1

Antall skuffer:

0

Bredde:

486 mm

Dybde:

380 mm

Med bakvegg:

nei

Låsbar:

nei

Høyde:

992 mm

Bilinnredning kpl med Boxxserskrin