Raaco - Bilinnredning S 292 Carry Lite reol komplett - 185752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 1
Antall skuffer - 0
Bredde - 486 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Carry Lite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439185752
Elnummer
8812282
Leverandørens varenummer
185752
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
1
Antall skuffer:
0
Bredde:
486 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
992 mm


