Raaco - Bilinnredning S 3 komplett - 187022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall hyller - 3
Antall skuffer - 0
Bredde - 1210 mm
Dybde - 380 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439187022
Elnummer
8812280
Leverandørens varenummer
187022
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Aluminium
Antall hyller:
3
Antall skuffer:
0
Bredde:
1210 mm
Dybde:
380 mm
Med bakvegg:
nei
Låsbar:
nei
Høyde:
992 mm


