Raaco - FLIGHTCASE 3 -INST.KOFF- IP67 - INSTRUME - 738002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 132 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439738002
Elnummer
8829800
Leverandørens varenummer
738002
Typebeskrivelse
8829800
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
132 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
225 mm
Dybde:
300 mm
Raaco Flight Case er en serie med vann- og støvtette kofferter som lever opp til kravene i ISO IP67. Koffertene er produsert i høykvalitets PP-plast som er resistent mot kjemikalier og velegnet for bruk i også kaldt vær ned til minus 20 grader. Koffertene har en luftventil som utligner trykket når de fraktes med fly. Utvendig mål er 336x300x148 mm


