Raaco - Innsats A 7-1 Passer til kasser og skrin - 105583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Oppdeling (kunststoff)
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Carry Lite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439105583
Elnummer
8812277
Leverandørens varenummer
105583
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Type tilbehør/reservedel:
Oppdeling (kunststoff)
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei
Raaco Innsats med dybde 55 mm. Kan blant annet brukes til Raaco Assorter 55, Boxxser 55, Carrylite 55, Compact, Skuffe 250-3 og bakke i Toolcase


