Raaco - Innsats A 8-1 Passer til kasser og skrin - 100274

KopierKopier
Raaco - Innsats A 8-1 Passer til kasser og skrin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Oppdeling (kunststoff)

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439100274

Elnummer

8812270

Leverandørens varenummer

100274

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Type tilbehør/reservedel:

Oppdeling (kunststoff)

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

nei

Insats beregnet for bruk i PSC og Carry Lite 55 skrin