Raaco - Innsats A 8-3 Passer til kasser og skrin - 114608

KopierKopier
Raaco - Innsats A 8-3 Passer til kasser og skrin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Oppdeling (kunststoff)

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439114608

Elnummer

8812276

Leverandørens varenummer

114608

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Type tilbehør/reservedel:

Oppdeling (kunststoff)

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

nei

Raaco Innsats med dybde 55 mm. Kan blant annet brukes til Raaco Assorter 55, Boxxser 55, Carrylite 55, Compact, Skuffe 250-3 og bakke i Toolcase