Raaco - Koffert Superior L-6F - 139809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 200 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Koffert Superior
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439139809
Elnummer
8829880
Leverandørens varenummer
139809
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
200 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
475 mm
Dybde:
360 mm
Verktøykuffert med 6 ToolFix til verktøy.Bakke og 5 innsatser i bunn. Tredobbel rammekonstruksjon
ProduktbladPDF