Raaco - Skap HandyBoxxser 5x5x5 kpl Bærbart skap kpl med 4 skrin - 137966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 347 mm
Høyde - 342 mm
Dybde - 305 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HandyBoxxser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439137966
Elnummer
8829830
Leverandørens varenummer
137966
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
347 mm
Høyde:
342 mm
Dybde:
305 mm
BÆRBART SORTIMENTSKAP MED 4 STK BOXXSER SKRIN 5X5


