Raaco - Skap SafeBox 55x4 - 136372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stål
Totalt antall rom - 4
Høyde - 403 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5733439136372
Elnummer
8829835
Leverandørens varenummer
136372
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stål
Totalt antall rom:
4
Høyde:
403 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
330 mm
Dybde:
451 mm
Kabinett til oppbevaring av 4 stk Carrylite 55 5x10. Leveres inkludert 2 stk Carrylite 55 5x10-25/1 og 2 stk Carrylite 55 5x10-25/2. Mulighet til å låse med nøkkel. Størrelse er 33x45x40 cm, vekt 18,3 kg. Bæreevne 40 kg.


