Raaco - Skap SafeBox 80x3 - 136389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stål
Totalt antall rom - 3
Høyde - 403 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5733439136389
Elnummer
8829836
Leverandørens varenummer
136389
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stål
Totalt antall rom:
3
Høyde:
403 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
330 mm
Dybde:
451 mm
Stålskap kpl med 3 stk CarryLite 80 skrin


