Raaco - Skumplater - 134583

KopierKopier
Raaco - Skumplater

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439134583

Elnummer

8829862

Leverandørens varenummer

134583

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

nei

Skuminnlegg som kan brukes til beskyttelse av spesialverktøy og instrumenter under transport. Kan enkelt skjæres til slik at verktøy, instrumenter eller liknende ligger fast og beskyttet. Kan brukes i Assorter, Carrylite eller Boxxser. En hel plate passer i en Boxxser 5x10. For at det skal passe i høyden på esken så bruker man 2 stk i en Boxxser 55 og 3 stk i en Boxxser 80