Raaco - Sortimentsskap Handybox 4 skrin m løse insatser 136242 Raac - 136242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 376 mm
Høyde - 310 mm
Dybde - 265 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5733439136242
Elnummer
8829840
Leverandørens varenummer
136242
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
376 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
265 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Sortimentsskap kpl. med 4 skrin , med løse insatser . Laget i Polypropylen