Raaco - Sortimentsskrin 55 5x10-45 - 134897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 421 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 361 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439134897
Elnummer
8829857
Leverandørens varenummer
134897
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
421 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
361 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Sortimentsskrin med 45 løse innsatser


