Raaco - Sortimentsskrin CL 55-01 Skrin , tomt - 136266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 413 mm
Høyde - 330 mm
Dybde - 57 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136266
Elnummer
8812262
Leverandørens varenummer
136266
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Bredde:
413 mm
Høyde:
330 mm
Dybde:
57 mm
Skrin,laget i Polycarbonat. Slagfast og frostsikkert til minus 40 grader


