Raaco - Sortimentsskrin CL 80-01 Skrin , tomt - 136303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 330 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136303
Elnummer
8829816
Leverandørens varenummer
136303
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
330 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
413 mm
Dybde:
79 mm
CarryLite serien består av robuste skrin i ulike høyder, 55-80-150 mm, produsert i slagfast og bruddsikker plast - type polypropylen og polycarbonat. Tåler mye, er oversiktlig med sitt gjennomsiktig lokk og fleksibel innredning. Sortimenskrinen har skyvelås, håndtak og 2 røde merker ved skyvelåsene som indikerer om skrinet er lukket korrekt. Utstyrt med U profiler innvendig i lokket som sikrer at innholdet blir på sin plass under transport.


