Raaco - Sortimentsskrin CL55-25/2 25 løse insatser 136273 Raaco - 136273

KopierKopier
Raaco - Sortimentsskrin CL55-25/2 25 løse insatser 136273 Raaco

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 57 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5733439136273

Elnummer

8812264

Leverandørens varenummer

136273

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Modell / utførelse:

Koffert

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

1

Høyde:

57 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

nei

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Andre

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

413 mm

Dybde:

330 mm

CarryLite-serien består av robuste skrin i ulike høyder (55 mm, 80 mm, og 150 mm), laget av slagfast og bruddsikker plast av type polypropylen og polycarbonat. Disse skrinene er konstruert for å tåle betydelig påkjenning og gir pålitelig beskyttelse for innholdet. Med transparente lokk gir de enkel oversikt, mens den fleksible innredningen gir mulighet for tilpasning etter behov.

Sortimentskrinene er utstyrt med en praktisk skyvelås, håndtak for enkel transport, og to tydelige røde merker ved låsemekanismen, som fungerer som en visuell indikator for å sikre riktig lukking. Innvendige U-profiler i lokket som sikrer at innholdet blir på sin plass under transport.