Raaco - Verktøykasse 24 Toolbag Pr Stoffbag , Åpen Med Mange Rom - 760355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 324 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439760355
Elnummer
8829891
Leverandørens varenummer
760355
Typebeskrivelse
8829891
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
324 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Blå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
264 mm
Dybde:
626 mm