Raaco - Verktøypanel SC 38 Fix Panel komplett med holdere - 120982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall hyller - 0
Antall skuffer - 0
Bredde - 1040 mm
Dybde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439120982
Elnummer
8812242
Leverandørens varenummer
120982
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Materiale:
Stål
Antall hyller:
0
Antall skuffer:
0
Bredde:
1040 mm
Dybde:
11 mm
Med bakvegg:
Ja
Låsbar:
nei
Høyde:
880 mm
Verktøypanel kpl med 4 plater og 38 verktøyholdere