Utgått

Raaco - Verktøybelte ToolBelt Verktøybelte - 760096

KopierKopier
Raaco - Verktøybelte ToolBelt Verktøybelte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Antall lommer - 9

  • Med hammerholder - nei

  • Lengde - 864 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439760096

Elnummer

8812246

Leverandørens varenummer

760096

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Materiale:

Andre

Antall lommer:

9

Med hammerholder:

nei

Lengde:

864 mm

Verktøybelte ToolBelt