Raaco - Verktøyholder 1/2 For Tool Taco XL (TOOLFIX 136037) - 136037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Verktøyholder
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Andre
Farge - Grå
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439136037
Elnummer
8829804
Leverandørens varenummer
136037
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Type tilbehør/reservedel:
Verktøyholder
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei
Åpen verktøyholder beregnet for Tool Taco XL