Raaco - Verktøykasse 20 Toolbox med Skrin Og Bak - 135245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 3
Høyde - 260 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439135245
Elnummer
8829885
Leverandørens varenummer
135245
Typebeskrivelse
8829885
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
3
Høyde:
260 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
280 mm
Dybde:
520 mm
Praktisk 20" verktøykasse i slagfast plast med uttakbar bakke, bærehåndtak, lås samt oppbevaringsrom til småting i lokket. Farve er sort/sølv, størrelsen er 26x52x28 cm.