Raaco - VERKTØYKASSE COMPACT 37 136594 - 136594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 296 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact verktøykasse
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5733439136594
Elnummer
8829822
Leverandørens varenummer
136594
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
296 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
540 mm
Dybde:
230 mm
Raaco sine verktøykasser er utviklet slik at du får med deg mest mulig verktøy og får orden i sakene.
Med verktøykassene får du et system i forskjellige størrelser hvor du kan tilpasse dine behov, raskt og enkelt. Velg mellom åpne og lukkede serier, kompakte eller myke kasser.
Tilbehøret til verktøykassene passer på tvers av Raaco sitt sortiment.
Compact er en serie av kompakte, ergonomiske verktøykasser som er av overraskende lettvekts kvalitet.
Håndtaket er integrert i lokket slik at du enkelt kan stable flere oppå hverandre under transport.
Compact 37 er 29,6 x 54 x 23 cm
Vekt: 3,270 kg
Kapasitet: 40 kg
Inneholder uttakbar bakke og 7 innsatser til inndeling av bakken. Hjul og bærereim kan monteres (ekstra tilbehør)
Med verktøykassene får du et system i forskjellige størrelser hvor du kan tilpasse dine behov, raskt og enkelt. Velg mellom åpne og lukkede serier, kompakte eller myke kasser.
Tilbehøret til verktøykassene passer på tvers av Raaco sitt sortiment.
Compact er en serie av kompakte, ergonomiske verktøykasser som er av overraskende lettvekts kvalitet.
Håndtaket er integrert i lokket slik at du enkelt kan stable flere oppå hverandre under transport.
Compact 37 er 29,6 x 54 x 23 cm
Vekt: 3,270 kg
Kapasitet: 40 kg
Inneholder uttakbar bakke og 7 innsatser til inndeling av bakken. Hjul og bærereim kan monteres (ekstra tilbehør)


