Raaco - VERKTØYKASSE COMPACT 47 136600 - 136600

KopierKopier
Raaco - VERKTØYKASSE COMPACT 47 136600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 3

  • Høyde - 296 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5733439136600

Elnummer

8829823

Leverandørens varenummer

136600

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Modell / utførelse:

Verktøykasse

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

3

Høyde:

296 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

540 mm

Dybde:

292 mm

Raaco sine verktøykasser er utviklet slik at du får med deg mest mulig verktøy og får orden i sakene.
Med verktøykassene får du et system i forskjellige størrelser hvor du kan tilpasse dine behov, raskt og enkelt. Velg mellom åpne og lukkede serier, kompakte eller myke kasser.
Tilbehøret til verktøykassene passer på tvers av Raaco sitt sortiment.

Compact er en serie av kompakte, ergonomiske verktøykasser som er av overraskende lettvekts kvalitet.
Håndtaket er integrert i lokket slik at du enkelt kan stable flere oppå hverandre under transport.

Compact 47 er 29,6 x 54 x 29,2 cm
Vekt: 4,19 kg
Bæreevne: 40 kg
Inneholder uttakbar bakke, 7 innsatser til inndeling av bakken eller de to skuffene i bunn. Hjul og bærereim kan monteres (ekstra tilbehør)