Raaco - Verktøykasse Compact 62 Med innsatser,bakke og skuffer - 136624

KopierKopier
Raaco - Verktøykasse Compact 62 Med innsatser,bakke og skuffer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 5

  • Høyde - 311 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5733439136624

Elnummer

8829825

Leverandørens varenummer

136624

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Modell / utførelse:

Verktøykasse

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

5

Høyde:

311 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

621 mm

Dybde:

322 mm

Raaco sine verktøykasser er utviklet slik at du får med deg mest mulig verktøy og får orden i sakene.
Med verktøykassene får du et system i forskjellige størrelser hvor du kan tilpasse dine behov, raskt og enkelt. Velg mellom åpne og lukkede serier, kompakte eller myke kasser.
Tilbehøret til verktøykassene passer på tvers av Raaco sitt sortiment.

Compact er en serie av kompakte, ergonomiske verktøykasser som er av overraskende lettvekts kvalitet.
Håndtaket er integrert i lokket slik at du enkelt kan stable flere oppå hverandre under transport.


Compact 62 er 31,1 x 62,1 x 32,2 cm
Vekt: 6,475 kg
Bæreevne: 50 kg
Inneholder uttakbar bakke, 10 innsatser til inndeling av bakken og bunnen, samt 4 skuffer. Hjul og bærereim kan monteres (ekstra tilbehør)