RABE RST - Mellomstykke PG7/M16 Polyamid - 1254731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Plast
Gjengestigning - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006204
Elnummer
1254731
Leverandørens varenummer
1254731
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE PLAST PG TIL MM
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Plast
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Sekskant hjørnemål:
20 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Utvendig dimensjon: PG7
Innvendig dimensjon: M16 x 1,5
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid
Forskruning: 6-kant
Halogenfri Ja


