RABE RST - Nippel ELIS EMC M50 27-38 - 1249258

KopierKopier
RABE RST - Nippel ELIS EMC M50 27-38

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50

  • For kabeldiameter - 27...38 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613063931

Elnummer

1249258

Leverandørens varenummer

1249258

Typebeskrivelse

EMC nipler

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

50

For kabeldiameter:

27...38 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

58 mm

Sekskant hjørnemål:

58 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

Nippelen har stekkavlastning og innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen. Dette gir en meget hurtig og enkel montasje.


Klemområde: 27-38 mm
Gjengelengde: 9 mm
Tetthetsgrad: IP 68
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: Neoprene
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Halogenfri: Ja