Rack-A-Tiers - Fil til sliping av sprialbor Rack-A-Tiers art. AUFILE - AUFILE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Flatstift
Skjæreform - Andre
Total lengde - 150 mm
Bladlengde - 150 mm
Klingebredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0625912169036
Elnummer
8876004
Leverandørens varenummer
AUFILE
Typebeskrivelse
8876004
Form:
Flatstift
Skjæreform:
Andre
Total lengde:
150 mm
Bladlengde:
150 mm
Klingebredde:
12 mm
Bladhøyde:
1 mm
Bladdiameter:
0 mm
En fil som er spesiallaget for å gjøre det lett å slipe opp spiralbor.
Den kileformede slipeflatene er perfekt for å nå hele skjæreflaten til spiralhodet.
Den kileformede slipeflatene er perfekt for å nå hele skjæreflaten til spiralhodet.