Rack-A-Tiers - Kraftig verktøybelte str. L - 43403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 990 mm
Antall lommer - 1
Med hammerholder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
625912434035
Elnummer
8876006
Leverandørens varenummer
43403
Typebeskrivelse
8876006
Materiale:
Plast
Lengde:
990 mm
Antall lommer:
1
Med hammerholder:
Ja
Kraftig og solid verktøybelte med behagelig passform, myke puter innvendig.
Mange festeanordninger for tilpasning av individuelle løsninger for feste av verktøy. Kan kombineres med kryssremmer. L 35-39" (890 - 990mm)
Mange festeanordninger for tilpasning av individuelle løsninger for feste av verktøy. Kan kombineres med kryssremmer. L 35-39" (890 - 990mm)