Rack-A-Tiers - Verktøytaske for belte STOR - 43095

KopierKopier
Rack-A-Tiers - Verktøytaske for belte STOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 50 mm

  • Antall lommer - 6

  • Med hammerholder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6259124309535

Elnummer

8876010

Leverandørens varenummer

43095

Typebeskrivelse

8876010

Materiale:

Plast

Lengde:

50 mm

Antall lommer:

6

Med hammerholder:

nei

Stor, men lett og solid verktøytaske der en solid krok / flap på baksiden gjør det meget enkelt å hefte fast og tas av bukselomma eller -beltet.