Utgått

Radium - HALOGEN CL C 230V 30W E14 - 4008597180453

KopierKopier
Radium - HALOGEN CL C 230V 30W E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 405 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597180453

Elnummer

3710271

Leverandørens varenummer

4008597180453

Typebeskrivelse

3710271

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

405 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Stearinlys

Buet glass:

nei

Diameter:

35 mm

Total lengde:

97 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Radium halogenlampe i klassisk mignon fasong, effekt 30W, sokkel E14, spenning 230V, 2700K, 405 lumen erstatter den 40W glødelampe, mål: L= 104mm Ø= 35mm, levetid 2000 timer, energiklasse D